曜日別特売
AW40-04E-18R-D AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 72326811

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径1/2
流れ方向右→左
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量1個注文コード72326811品番AW40-04E-18R-D
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする