仕様ウォーム速比:8 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):10 ネジ外径(mm):55 ネジ谷底径(mm):43.4 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):200 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):149 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):813.2 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):3.1 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):20
ストローク(mm)600
枠番JWM150
取付方式押上用
基本容量(kN)147
速度記号H