仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:鋼管製 ネジリード(mm):10 ネジ外径(mm):50 ネジ谷底径(mm):38.4 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):300 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):45.3 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):503.6 許容入力軸トルク(N・m):292 最大許容入力容量(kW):1.4 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):15
ストローク(mm)1000
枠番JWM100
取付方式吊下用
基本容量(kN)98
速度記号L