仕様ウォーム速比:24 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):8 ネジ外径(mm):40 ネジ谷底径(mm):30.5 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):300 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):20 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):201.5 許容入力軸トルク(N・m):153.9 最大許容入力容量(kW):0.63 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):14
ストローク(mm)1200
枠番JWM050
取付方式吊下用
基本容量(kN)49
速度記号L