仕様ウォーム速比:6 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):5 ネジ外径(mm):26 ネジ谷底径(mm):19.7 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):600 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):16.1 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):65.1 許容入力軸トルク(N・m):49 最大許容入力容量(kW):1 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):21
ストローク(mm)1200
枠番JWM025
取付方式吊下用
基本容量(kN)24.5
速度記号H