仕様ウォーム速比:20 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):4 ネジ外径(mm):20 ネジ谷底径(mm):14.8 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):1200 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):2.9 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):20.1 許容入力軸トルク(N・m):19.6 最大許容入力容量(kW):0.36 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):12
ストローク(mm)1000
枠番JWM010
取付方式吊下用
基本容量(kN)9.8
速度記号L