仕様ウォーム速比:20 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):4 ネジ外径(mm):16 ネジ谷底径(mm):10.8 基本仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):1500 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):1.1 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):8.6 許容入力軸トルク(N・m):9.8 最大許容入力容量(kW):0.18 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):15
ストローク(mm)800
枠番JWM005
取付方式吊下用
基本容量(kN)4.9
速度記号L