リニスピードジャッキ SJ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ネジの向き:ネジ下向き ネジ外径(mm):36 許容推力(kN):30 最大速度(mm/s):200 注文コード72330896 品番SJ030H-BCL15
参考基準価格(税別)¥831,700 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800
この商品は仕様など360種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)1500 取付方式フランジ(カバー側) 軸配置左側のみ 仕様ネジの向き:ネジ下向き ネジ外径(mm):36 許容推力(kN):30 最大速度(mm/s):200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする