ビデオ用一脚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72339296 品番TH-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一脚の動と静を瞬時に切り替えるフットペダル。
安定した自立を実現するミニ三脚。
多忙な撮影現場で、従来の一脚が抱える取り扱いの煩わしさを解消。

用途
一脚の円周3カ所に均等配置されているフットペダルを踏みこむことで
撮影時にどの方向からも自立の固定、解除を瞬時に切り替えることができます。
付属品一脚ケース 質量(kg)1.8 取付ヘッド:1/4ネジ及び 3/8ネジ 段数一脚:3段 方式脚ロック:レバー式 パイプ径(Φmm)(上段/中段/下段)34/29.5/25 高さ(cm)74〜176 材質(パイプ)アルミニウム 搭載可能質量(kg)最大:8(ヘッド等を含む)
注意
最大搭載重量は、製品を使用する際に搭載可能な重量です。自立を保証できる重量ではございませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする