Libec(リーベック)
Libec(リーベック)の カメラ・ビデオカメラ
Libec(リーベック)の 一脚/三脚
Libec(リーベック)の 一脚
ビデオ用一脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72339305
品番
TH-M KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一脚の動と静を瞬時に切り替えるフットペダル。
安定した自立を実現するミニ三脚。
多忙な撮影現場で、従来の一脚が抱える取り扱いの煩わしさを解消。
用途
一脚の円周3カ所に均等配置されているフットペダルを踏みこむことで
撮影時にどの方向からも自立の固定、解除を瞬時に切り替えることができます。
付属品
一脚ケース
質量(kg)
2.7
取付
ヘッド:1/4ネジ及び3/8ネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
段数
一脚:3段
方式
脚ロック:レバー式
パイプ径(Φmm)
(上段/中段/下段)34/29.5/25
機能
パン機能
高さ(cm)
87.5〜189.5
水平(ティルト)角度
+90°/-80°
材質(パイプ)
アルミニウム
搭載可能質量(kg)
最大:4
注意
最大搭載重量は、製品を使用する際に搭載可能な重量です。自立を保証できる重量ではございませんのでご注意ください。