※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)
45
10
15
20
25
30
35
40
45
5
50
60
70
80
100
90
内径(Φmm)
20
20
25
32
40
50
63
ロッド先端ねじ
おねじ
めねじ
おねじ
全158種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72346477
品番
35S-16SD20N45T
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シリンダストローク(mm)
45
内径(Φmm)
20
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム