曜日別特売
35S-16SD25N10T 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD ParkerTAIYO 72347737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-16SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)10
内径(Φmm)25
ロッド先端ねじおねじ
内容量1個注文コード72347737品番35S-16SD25N10T
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)25ロッド先端ねじおねじ取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする