曜日別特売
674-0401211 マグキャッチプラグソケット KITACO 72348746

 

674-0401211 マグキャッチプラグソケット KITACO 72348746
674-0401211 マグキャッチプラグソケット KITACO 72348746

マグキャッチプラグソケット

(71件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード72348746品番674-0401211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

マグキャッチタイプのプラグソケットです。奥深い位置に配したスパークプラグを脱着する際に非常に便利です。また六角頭の掛かりがスムーズな12ポイントソケットを使用していますので、作業性が向上。差込角は3/8インチサイズです。

適合21mm対応サイズ六角対辺(mm)20.8外径(Φmm)28差込角(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40280825
2021-01-24
用途: 原チャリ車載用に

原チャリの車載用に色々車載用のプラグレンチを見繕ってみましたがイマイチでした。最終的にKITACOのコレとモノタロウブランドのスピンナハンドルを短くカットしたモノの組み合わせが使いやすくてコンパクトで原チャリに車載するには最適でした。

対象商品 : 40280843
2021-03-05
用途: スパークプラグの交換
近藤産機サービス

最近21mmのプラグソケットを販売しているメーカーが少なくなったので、見つけて良かった。
ゴムキャッチ式ではダメです。

対象商品 : 40280834
2021-03-14
用途: DR250S(SJ44A)のプラグ交換に使用しました。
製造業

DR250S(SJ44A)のプラグ交換に使用しました。

対象商品 : 40280825
2020-12-01
用途: プラグ交換
松本貯水槽総合メンテナンス建設業・工事業

ちゃんとマグネットも効き、シッカリとサポートしました。
全く問題なし!

対象商品 : 40280843
2020-11-22
用途: 車のプラグ交換作業
サービス業

自家用車のプラグ確認・交換は頻繁にはしない作業なので、リーズナブルな製品はありがたい。

対象商品 : 40280825
2020-07-19
用途: 自家用車のメンテナンスに
ひまわりハウス

以前、自分でプラグ交換をしようとして出来ませんでした。それを踏まえて、今回はこのソケットを購入しました。大成功でした。良い道具は人を選びませんね。私にも上手くできました。

対象商品 : 40280834
2020-08-05
用途: 旧車のメンテに

ngkスパークプラグのDタイプの付け替えに使用です。

対象商品 : 40280825
2020-01-22
用途: プラグ交換

T字の柄がついているエーモンのプラグレンチが手軽でいいかなと考えていましたが、ゴムパッキンが抜けるというレビューを見てこちらを購入しました。マグネットでしっかりとキャッチしてくれるので非常に使いやすくて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする