KITACO
KITACOの ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KITACOの キャリア
リアキャリアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72350225
品番
80-539-11450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
実用性を重視したリヤキャリアー
色
シルバー
適合
ジョルノ(4スト車)AF70全車種
最大積載量(kg)
3以下
寸法(幅W×長さL)(mm)
キャリアー/169×174
材質
ステンレス製
注意
※ノーマルグラブバー固定タイプ