※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DCMT-PSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72354915
品番
DCMT11T308-PSS AH6225
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法ap(mm)
0.3〜2
寸法D1(mm)
4.4
寸法ft(mm)
0.1〜0.3
寸法IC(mm)
9.525
寸法L(mm)
11.6
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
3.97
形状
平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)
対応