※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DCMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72354924
品番
DCMT070204-PS AH6225
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
7.8
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法ap(mm)
0.5〜2.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35
寸法ft(mm)
0.1〜0.3