※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
形状
平行四辺形
注文コード
72355606
品番
VNMG120404E-ZF T9215
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・寸法RE・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
12.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.2〜1.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
7.15
寸法ft(mm)
0.03〜0.2