※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ〜中切削用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
形状
平行四辺形
注文コード
72355658
品番
VNMG120408E-ZM T9225
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR・形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形
寸法L(mm)
12.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.7〜2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
7.15
寸法ft(mm)
0.2〜0.5