※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの ボアタイプ
非鉄金属加工用 くさび止め式正面フライスカッタ TPYD06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72356385
品番
TPYD06J100B31.7R12
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
8
エアー穴
あり
寸法DCONMS(mm)
31.75
寸法DCSFMS(mm)
70
寸法KWW(mm)
12.7
寸法LF(mm)
50
質量(kg)
1.84
適合インサート
YDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)
4.5
寸法DCX(mm)
102
寸法DC(mm)
100
寸法CICT(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応