35S-1R6SD25N50-00 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50 ParkerTAIYO 72356593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD25N50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ無し注文コード72356593品番35S-1R6SD25N50-00
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリンダストローク(mm)50内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1Rスイッチ無し材質(パッキン)水素化ニトリルゴムロッド先端ねじめねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする