※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNMG-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
72358424
品番
SNMG120404-PS T9225
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・寸法RE・コーナーR
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法ap(mm)
0.3〜1.5
寸法D1(mm)
5.16
寸法ft(mm)
0.1〜0.4
寸法IC(mm)
12.7
寸法L(mm)
12.7
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応