※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ GNMG*E-TM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72359517
品番
GNMG090404E-TM AH8015
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法ap(mm)
1〜3
寸法D1(mm)
3.81
寸法ft(mm)
0.2〜0.5
寸法IC(mm)
9.525
寸法RE(mm)
0.4
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応