曜日別特売
35S-1R6SD32N45-CM2 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N45 ParkerTAIYO 72359585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個スイッチAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)注文コード72359585品番35S-1R6SD32N45-CM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1RスイッチAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)材質(パッキン)水素化ニトリルゴムスイッチ数2ロッド先端ねじめねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする