※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID070R8-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 72359763 TID070R8-3.5 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ 72359763

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)8 寸法LU(mm)24.5 注文コード72359763 品番TID070R8-3.5
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法DCONMS・寸法LUなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法DCN(mm)7 寸法DCONMS(mm)8 寸法DCX(mm)7.4 寸法LS(mm)45 寸法LU(mm)24.5 寸法OAL(mm)79.1 寸法OAL2(mm)79.3 寸法OAL3(mm)78.18 寸法SSC(mm)7 仕様クーラント穴あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする