※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
10
注文コード
72359815
品番
TID095R10-3.5
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCN(mm)
9.5
寸法DCONMS(mm)
10
寸法DCX(mm)
9.9
寸法LS(mm)
50
寸法LU(mm)
33.3
寸法OAL(mm)
93.2
寸法OAL2(mm)
93.4
寸法OAL3(mm)
92.11
寸法SSC(mm)
9
仕様
クーラント穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応