※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
10
注文コード
72359964
品番
TID090R10-8
参考基準価格(税別)
¥60,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・切削径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント穴あり
寸法DCN(mm)
9
寸法DCONMS(mm)
10
寸法DCX(mm)
9.4
寸法LS(mm)
50
寸法LU(mm)
72
寸法OAL(mm)
133.8
寸法OAL2(mm)
134
寸法OAL3(mm)
132.71
寸法SSC(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応