※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNGA120400 LX10 チップ RNGA タンガロイ 72360524 RNGA120400 LX10 チップ RNGA タンガロイ 72360524

チップ RNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード72360524 品番RNGA120400 LX10
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状円形 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.02〜2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする