※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の シール容器・フードコンテナ
シールウェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72361725
品番
RF-1
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
7.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
255×175
耐熱温度(℃)
本体/-20〜140、蓋/-30〜70
材質(フタ)
ポリエチレン