カルエンタープライズ
カルエンタープライズの 刈払機
カルエンタープライズの ナイロンコード
カルエンタープライズの 刈払機用ナイロンコード単体
ナイロンコード ゴールデンバイソン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72366510
品番
3.5mm丸型×50m
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
プロ用の草刈ナイロンコードです。
強化アルミを基本素材としたBigサイズのナイロンコードです。
繊維質の強い草、径の太い草も刈りとれます。
中型刈払機以上にご使用ください。
用途
草刈りなど
形状
ナイロンコード:丸型
長さ(m)
50
太さ(mm)
3.5
注意
※ナイロンコードでの草刈作業では、粉砕した草、泥や砂を飛散させるので目、顔の保護のため割れない材質の防護メガネなどを装着し、保安帽、長袖シャツ、長ズボン、長靴を着用して作業してください