ナイロンコード ゴールデンバイソン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72366519 品番 3.5mm丸型×25m
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

プロ用の草刈ナイロンコードです。
強化アルミを基本素材としたBigサイズのナイロンコードです。
繊維質の強い草、径の太い草も刈りとれます。
中型刈払機以上にご使用ください。

用途草刈りなど 形状ナイロンコード:丸型 長さ(m)25 太さ(mm)3.5
注意
※ナイロンコードでの草刈作業では、粉砕した草、泥や砂を飛散させるので目、顔の保護のため割れない材質の防護メガネなどを装着し、保安帽、長袖シャツ、長ズボン、長靴を着用して作業してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする