叩き出し式ナイロンカッター マジ刈る

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72366537 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使用可能コードが2.0〜3.4mmの叩き出し式ナイロンカッターです。
コードの交換が誰でも簡単にできて、差し込んでまくだけです。
ほとんどの刈払機に取付可能です。
3.0mmハート型ツイスト3mが付属しております。

用途草刈りなど 仕様使用可能コード:2.4〜3.4mm
注意
※ナイロンコードでの草刈作業では、粉砕した草、泥や砂を飛散させるので目、顔の保護のため割れない材質の防護メガネなどを装着し、保安帽、長袖シャツ、長ズボン、長靴を着用して作業してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする