※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ISOシリンダ
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72367201
品番
CD55B20-5DCMZ
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クッション
ラバークッション
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
取付支持金具
通し穴・両面タップ共通(標準)
シリンダストローク(mm)
5
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ有無
無