曜日別特売
35S-1R6SD50N30TAG2 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30 ParkerTAIYO 72370365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個スイッチAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)注文コード72370365品番35S-1R6SD50N30TAG2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1RスイッチAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)材質(パッキン)水素化ニトリルゴムスイッチ数2ロッド先端ねじおねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする