SC-02 M シリコンクリーナースプーン 岡部洋食器製作所 72372706 SC-02 M シリコンクリーナースプーン 岡部洋食器製作所 72372706

シリコンクリーナースプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72372706 品番 SC-02 M
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66 寸法(mm)27×210 イエロー 質量(g)19 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする