曜日別特売
35S-1R6SD50N90TBE2 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90 ParkerTAIYO 72374181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD50N90

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)注文コード72374181品番35S-1R6SD50N90TBE2
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダストローク(mm)90内径(Φmm)50取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1RスイッチAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)材質(パッキン)水素化ニトリルゴムスイッチ数2ロッド先端ねじおねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする