画像準備中

コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード72374217 品番HR41-25WBR-3PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。
防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)
操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。
現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。
シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)
活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。
隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。
安全規格(UL、TUV)を取得。

極数3 用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40〜+105(一般定格)、-40〜+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子形状雄端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10〜+60 結合方式バヨネットロック 結線方式圧着 コンタクト形状オス 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする