曜日別特売
35S-1R6SD63N20-AE2 3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N20 ParkerTAIYO 72375493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD63N20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)注文コード72375493品番35S-1R6SD63N20-AE2
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)63取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1RスイッチAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)材質(パッキン)水素化ニトリルゴムスイッチ数2ロッド先端ねじめねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする