電池式マグネットヘッドライト 600ルーメン ワイド点灯タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード72379627 品番LCH-MVB600C-K
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に簡単に固定できます。
ヘッドバンドなしでも使用可能な2WAY仕様です。
最大600ルーメンの明るさを確保しています。
HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅の5モードを搭載しています。
赤点滅モードは視認性が高く、注意喚起に適しています。
IPX4相当の防まつ構造で、屋外作業にも対応します。

用途
夜間作業や屋内外の軽作業に。
災害時や非常時の注意喚起用ライトとして。
自転車整備、車両点検、倉庫作業などに使用できます。
電源単4形乾電池×3本(別売) 固定方法マグネット式 点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/赤点滅 光束(Lm)最大600 防水性IPX4 照射距離(m)25 照射範囲ワイド
取扱説明書:(1.29MB)
注意
※本製品は防水ではありません。水没させないでください。
※赤点滅モードは照明用途ではなく注意喚起用です。
※マグネット固定時は振動や衝撃による落下にご注意ください。
※電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする