USB充電式マグネットヘッドライト 800ルーメン ワイド点灯タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード72379645 品番LCH-MVR800C-K
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

USB充電式のマグネットヘッドライトです。
最大約800ルーメンで、手元や足元を広く照らすワイド点灯タイプです。
マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。
ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度を調整できます。
HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。

用途近距離作業、整備作業、屋内作業、アウトドアに。 電源USB充電式 連続使用時間(時間)HIGH約2.5 固定方法マグネット式 点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅 内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 光束(Lm)最大800 防水性IPX4 照射距離(m)30 照射範囲ワイド
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本製品は防雨型(IPX4)ですが、水没させないでください。
※充電は指定のUSB電源で行ってください。
※発光部を直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする