70H-81CA100AB350-AB 7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム ParkerTAIYO 72380621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ 標準形 ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)350
内径(Φmm)100
ロッド径A
支持形式CA(アイ形)
内容量1個注文コード72380621品番70H-81CA100AB350-AB
参考基準価格(税別)¥161,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

シリンダストローク(mm)350内径(Φmm)100支持形式CA(アイ形)ロッド径Aクッションバルブ位置BクッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7ポート位置A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする