着用例

自転車屋さんのポンチョ バイザー付 D-3POA-VI

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72447107 品番 D-3POA-VI
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

しっかりとした硬質素材のバイザーが、顔を雨からガードしてくれます。
バイザー型の硬質ツバが長め設計だから。また、フードが広がり顔に当たりにくい構造になっているからメイクが崩れにくい!
雨が降っても視界が悪くなりにくい、透明度の高い素材を使用。バイザーのスナップボタンは髪が引っかからない特殊構造で、安心してフードを着脱できます。
首元にある「フードヒモ」と、後頭部にある「角度調節面ファスナー」を使用すると、自分の頭にフィットさせられる。
ヘルメットを被ってもバイザーが視界の邪魔にならないので、快適にご使用いただけます。
背面の大きなスリットのおかげで、リュックを背負った状態でもポンチョを着用できます。
手元部分が透明なので、ポンチョを脱がずにスイッチパネルや変速の操作がしやすい。
ポンチョの胸元と背中には反射マークが付いており、夜間でも視認されやすく安全です。
前カゴまですっぽり覆える自転車専用設計で、荷物が濡れるのも防いでくれます。
雑に畳んだポンチョやヘルメットもすっぽり入る大きな収納袋。

用途
適応身長:男女共用【身長155cm〜180cm】
重量:約920g
材質 生地:ポリエステル (裏:PVCラミネート)・透明:PVC クリップ:PBT樹脂 バイザー:PET
適応自転車サイズ:24〜27インチ
※前カゴ付き自転車専用(スポーツ車・前子乗せ装着車使用不可)
パッケージサイズ:タテ32×ヨコ23×厚み4(cm)
付属品:透明ツバ・収納袋
生産地:中国
ロイヤルブルー
注意
※完全防水ではございません。生地に耐水性・防水性などはありますが、縫製品につき縫い目から水が浸入してくる場合がございます。
※自然環境への負担を軽減した撥水剤に随時切り替えております。従来の撥水性能に比べ劣ることがあります。必要に応じて、市販の撥水スプレーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする