着用例

D-3POOK 自転車屋さんのポンチョ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72447150 品番 D-3POOK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

自転車通勤・通学におすすめ!「自転車屋さんのポンチョ」に新色登場。
頭から被るだけなので、急な雨でも素早く着用できます。
ハンドル周りまで覆えるので、手元が濡れず、ブレーキ操作も安全に行えます。
フードを被った上からヘルメットを着用することができます。
※あごヒモは襟が挟まらないようにあごに直接かけてください。
メクレ防止クリップで、走行中にポンチョのスソがバタついたり、めくれてしまうのを防ぎます。カゴの中の荷物も雨から守れます!
体とポンチョの間に空間ができるため、レインジャケットに比べて通気性が高く、蒸れにくいです。特に気温の高い夏場は快適さが違います。
首元は二重フラップ構造だから、走行中にポンチョ内へ雨水が侵入することを防ぎます。
背中と胸元の反射素材で、夜間でも車などから、視認されやすく安全です。

用途
サイズ:前着丈約112/後丈約86/裾幅約125(cm)
材質:生 地 ポリエステル(裏:PVCラミネート)、シームテープ PVC、クリップ PBT樹脂
適応身長:男女共用【身長150cm〜175cm】
適応自転車サイズ:24インチ〜27インチ
※前カゴ付き自転車専用(スポーツ車・前子乗せ装着車使用不可)
ソフトカーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする