04000572-004-01 PEVAポケットコート 丸十コーポレーション 72447177 04000572-004-01 PEVAポケットコート 丸十コーポレーション 72447177 04000572-004-01 PEVAポケットコート 丸十コーポレーション 72447177

PEVAポケットコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72447177 品番 04000572-004-01
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

防水ポケットレインコート!
軽量コンパクトで携帯に便利!
ソフトな肌触り!
雨天の旅行やイベント時に最適な軽量コンパクトなレインコート!

胸囲(cm)122 着丈(cm)104 適応身長(cm)155-165 裄丈(cm)84 前丈(cm)97 適応胸囲(cm)80-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする