アルミ・ステン審判台&監視台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447527 品番B4211
参考基準価格(税別)¥158,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

サビに強く、低重心で安定性に優れたステンレス&アルミのハイブリッドモデル

用途日除け付 仕様座席部ポリエチレンブロー成形 材質上部:アルミ35mm、ベース:ステンレス27.2mm(SUS304) 質量(kg)16.7 寸法(cm)95×118×257 / 座面150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
北海道地方数量1につき ¥4,100 / 税込 ¥4,510
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする