ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上

G1984 フレキシブルハードル360ミニ トーエイライト 72447719 G1984 フレキシブルハードル360ミニ トーエイライト 72447719

フレキシブルハードル360ミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72447719 品番G1984
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さなお子様の入門用からアジリティトレーニングのミニハードルとしてもおすすめです。

用途折りたたみ式。ベースパイプはキズが付きにくく耐久性のあるメッキ仕上 材質フレーム:スチール、バー:ゴムスポンジ 質量(kg)2.5 寸法(cm)72.5×32.5 / 3段階調節(22・27・32)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする