ステンレス逆上がり補助板2

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72448157 品番T1654
参考基準価格(税別)¥115,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)

用途ステンレスベースでさびにくい耐久性を追求 仕様角度5段階調節式、杭4本付 材質主材:ステンレス34mm丸パイプ、ABS樹脂板:幅60×6.5cm 質量(kg)22 寸法(cm)65×130×130〜145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする