使用例

HH-003 HH-003 ヘルメットバッグ OGK技研 72451578 HH-003 HH-003 ヘルメットバッグ OGK技研 72451578 HH-003 HH-003 ヘルメットバッグ OGK技研 72451578 HH-003 HH-003 ヘルメットバッグ OGK技研 72451578

HH-003 ヘルメットバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72451578 品番 HH-003
参考基準価格(税別)¥2,709 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サドルにもつけられるタイプ
収納も使い心地もスマートに。撥水&メッシュ仕様
バッグの底面にメッシュを採用し、風が通ることで内部の温度を上昇させない工夫がされています。
またここをメッシュにすることで、雨の日に使用したヘルメットをバッグに入れても乾燥されることと、濡れた状態でもメッシュから雨水が抜けるためバッグに水が溜まらないので清潔にご使用頂けます。
乗車する際には邪魔にならないよう簡単にコンパクトに収納することが出来ます。
また、リフレクター素材を採用しているため後方への安全確保も兼ね備えています。

用途
サイズ:(バッグ使用時)410×250mm (収納時)160×80mm
重量:100g
素材:本体/ポリエステル、止水ファスナー/ナイロン、メッシュ/ナイロン、バックル/プラスチック、バンド/ポリプロピレン、マジックテープ/ナイロン、紐/ナイロン、反射生地/綿ポリエステル、リング/鉄
チャコール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする