BA-TPB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451700 BA-TPB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451700 BA-TPB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451700 BA-TPB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451700 BA-TPB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451700 BA-TPB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451700

GRAVELKING BAG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72451700 品番BA-TPB-GK-B
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

自転車専用トップチューブバッグ
ボルトオン方式にも対応
付属ストラップで固定も可能

用途
サイズ:H105×W235×D45mm
素材:600D熱可塑性ポリウレタン(撥水加工)
容量:約0.8L
重量:約120g
注意
※高い撥水性能を有しますが、完全防水ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする