BA-FRB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451709 BA-FRB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451709 BA-FRB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451709 BA-FRB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451709 BA-FRB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451709 BA-FRB-GK-B GRAVELKING BAG Panaracer(パナレーサー) 72451709

GRAVELKING BAG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72451709 品番BA-FRB-GK-B
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

自転車専用フレームバッグ
携帯ポンプも収めやすい長さ!
メッシュポケットは小物の整理に役立ちます。

用途
サイズ:H145×W320×D55mm
素材:600D熱可塑性ポリウレタン(撥水加工)、防水ファスナー
容量:約2.1L
重量:約130g
注意
※高い撥水性能を有しますが、完全防水ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする