CRYSTAL SPARK 500ml×24本 クリームソーダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード72454177 品番500ml×24本
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

クリスタルスパークは自然の恵みから生まれた炭酸水です。喫茶店のクリームソーダを思い出す懐かしい香りが楽しめます。

質量(g)540 原材料水鉱水)/炭酸、香料 直径×高さ(mm)68×213 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g-糖類:0g)、食塩相当量:0g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。

※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする